100Vインバーターノンガス半自動溶接機
お手軽にノンガスで出来る100V半自動溶接機。
DIYからセミプロまであらゆる場面で活躍する溶接機です。
適合板厚(mm)1.0~5.0(ノンガス軟鋼)
セット内容トーチ(1.7m)、アース(3.0m)、一次側電源コード(2.0m)、ワイヤーチップ(0.8mm用×5)、送給ローラー(0.6~0.8)
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60共用
定格電流(A)27.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×230×320
電源コード(m)2
電源電圧(V)単相100
適合ワイヤ径(Φmm)0.6/0.8/0.9
定格使用率(%)60
出力電流範囲(A)25~80
内容量1台
注意
※ノンガスワイヤーは専用のものが必要です。