屋外型 強力赤外線92万画素カメラ4台セット<15.6インチLCD/2TB録画機付>
強力赤外線92万画素カメラで夜間撮影OK
生活防水カメラで屋外設置OK
多機能録画機
スマホで遠隔管理が可能
カメラケーブル10m x 2本/20m x 2本付
ハードディスク2TB付
簡単セットなので面倒な設定が一切不要
使用場所屋外
形状防水・暗視型
付属品DC分岐線、電源アダプター他
質量(g)(カメラ)約250(録画機)約900
長さ(m)(ケーブル)電源・信号一体型10m/20m
出力(画像)HDMI/VGA/RCA
本体寸法(mm)(カメラ)80×65×120(録画機)約230×255×45
型番(カメラ)SEC-CAA-A036V(録画機)SEC-REC-4CH(ケーブル)SEC-CBL-10/20
記録媒体【録画機】内蔵型3.5インチSATA(HDD2TB付)
焦点距離(mm)36
画面サイズ(モニター)15.6インチ
画素数92万
特性生活防水
内容量1セット