スタンダード 0-95

スタンダード 0-95 レイクプロダクト

配管の壁面貫通部を完全に密閉する配管カバーです。水滴や埃、害虫の侵入などを防ぎ、工場内を清潔に保ちます。
シリコンゴムとSUS316を使用しているため衛生面を重視する現場にも最適です。
外径12mm~95mmの配管に対応し、現場で任意のサイズにカットして使用することができます。
-40℃~240℃の温度耐性を持ち、耐光性にも優れているので屋内だけでなく、屋外での使用も可能です。

用途
配管の壁面貫通部の仕舞に。
異物混入などの防止に。
衛生面を重視する現場に。
適合パイプ径(Φmm)12~95 内径(Φmm)100(ビス穴の中心まで128) 外径(Φmm)147 高さ(mm)78 穴径(Φmm)4.5 穴数6 付属品専用カッター RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個(1個)
注意
※防火区画への使用は不可となっております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20077715 317103P
5,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする