ラスターロッド
光でキャリアを演出するリアキャリア装着用のライト
導光棒が光を導きライティング
泥除けとキャリアのすき間のデッドスペースを有効活用
後方、側面からの被視認性がアップし、より安全に走行可能
モード / 点灯時間 : ハイビーム / 12時間、ロービーム / 70時間、点滅 / 70時間
付属のシリコンバンドで簡単装着(工具不要)
日常防水
付属品シリコンバンド×2、テスト電池(単4形×1本)
全長(mm)306
質量(g)45(電池、シリコンバンド含む)
適合車種リアキャリアが装着されており、キャリアと泥除けのすき間が20mm以上の自転車
内容量1個
注意
※リアキャリアと泥除けのすき間が20mm以内の場合、接触し装着できない可能性があります。※鉄線のキャリア、パイプキャリアに対応していますが、キャリアの形状によっては装着できない場合があります。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20079788
2023-01-24
- 用途:
- ママチャリのバックライト
卸売・小売業
取り付けは、簡単なんですが、説明書が少し分かりにくいように思いました。
明るさは問題ないのですが、後ろカゴを取り付けていると存在感半減です。
解決策としてキャリアの脚か、シートステイに取り付けできるようになればもっと売れると思います。