充電器セット(充電式エボルタファミリーセット)

充電器セット(充電式エボルタファミリーセット) Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

(充電池)
十分な容量に加え、よりくり返し回数が多い、バランスのすぐれた充電式エボルタ「スタンダードモデル」単3を4本と単4を4本セット
くり返し使用回数は約1800回
充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応
(充電時間)
単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能

タイプ単3形、単4形 セット内容充電器BQ-CC53、単3×4本、単4×4本 寸法(mm)120×68×28 容量(単3形)Min.1950mAh、(単4形)Min.780mAh 質量(g)約120 充電池タイプニッケル水素電池 内容量1セット
注意
※電池寿命は目安です。機器及び使用条件により実際の繰り返し使用回数は異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20080558 K-KJ53MLE44
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
エネループ_エボルタ性能比較

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20080558
2017-03-02
用途:
機器メンテナンス
サービス業

充電も長持ちで、バッテリーも付属でついていてこの値段は安いのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする