曜日別特売

MTB用スリックタイヤ

MTB用スリックタイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)
(61件のレビュー)

オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)

サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559内容量1本
注意
※チューブは付属しておりません。タイヤのみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176380SR-064
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
20081443SR-064
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20081443SR-06461176380SR-064SR-064 MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 61176380MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)1本
2,298
税込2,528
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20081443
2022-07-05
用途: MTBメンテナンス
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

30年ほど前の型のカンチブレーキを搭載したブリヂストンMTB wild west 26 18段のタイヤ交換に使用しました。もともとブロックタイヤなので、ロードノイズがあり、転がり抵抗もあるということと、ほとんどオンロード上での使用、ということで、こちらのタイヤにしました。同サイズ(26×2.1)で検索すると、ネコ足タイヤ(セミブロックタイヤ)ぐらいしかヒットせず、価格も高くついてしまいます。
こちらは、26×1.9ですが、見劣りせず、ローズノイズも軽減されますので、軽快にサイクリングできるかと思います。
このタイプはシンコーさんでしか扱いがなく、価格的に比較しても他のメーカーでは扱いがないレアなタイヤげすし、廉価なので助かります。

対象商品 : 20081443
2022-01-29
用途: チャリタイヤ交換
shakestyle山口自動車・二輪車・自転車関連業

フニャフニャなので手で組めました。空気をいれながらセンサー出し調整しました。ブロックタイヤより軽くこげるきがします。

対象商品 : 20081443
2021-07-07
用途: タイヤの交換
サービス業

街乗り用にスリックタイヤに交換しました。
ブロックがかっこ良くとても静かです。
丁寧に梱包されて品物をとても大事にしていると感じました、ありがとうございました。

対象商品 : 20081443
2021-07-21
用途: 30年前のMTBのレストア
その他業種

舗装路の走行も多いのでブロックタイプから変更してみた。乗り心地は良好だが、細かい砂を拾って巻き上げるように感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 20081443
2022-03-14
用途: 自転車のメンテナンス
その他業種

近くのホームセンターに、合うサイズが無く、また安く買えてよかった。

対象商品 : 20081443
2020-08-15
用途: タイヤ交換
その他業種

スリックタイヤは初めて履きました静かではアスファルトグリップについては安心感があります。とても気持ちよく走ってます

対象商品 : 20081443
2020-05-28
用途: 古いMTBの履き替え
サービス業

倉庫に購入後一度も使用せずにいた10年前の折りたたみのMTB(激安品)があったので、今回整備致しました。交換前に試乗したところ、ブロックタイヤのゴムが硬化して走りずらく、せっかくならスリックにしようと激安MTBに丁度よいこちらの商品を購入しました。
まず激安品の中国製品だけありヒゲぼうぼうです。全部切るのが面倒なのでリム付近だけカット。センターの溝も微妙にズレていますが、まぁ許容範囲。若干ゴムが柔らかいので減りは早そうですが、この値段なら使用には問題なさそうです。
ちなみに梱包の際の癖がかなりついており、チューブにエアを少し入れて叩いて揉んで注意して装着しました。
走行性能は安くてもスリックタイヤ。乗りやすく、グリップも効いて良いと思います。

対象商品 : 20081443
2020-10-05
用途: MTBバイクに装着、通勤時に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に着いていたタイヤパターンは溝が深かったので、街のり走行ではゴツゴツ
感がありましたが、交換後は大変スムーズに走行でき満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする