曜日別特売

ぴたっとチューブ

ぴたっとチューブ - JAPPY
(2件のレビュー)

電線への挿入後、自然にズレ落ちない。
挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。
挿入時に挿入障害が起きない。
スプリング端子台に有効。

材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4内容量1巻(200m)
注意
※電線メーカーの仕様によっては適合しない場合があります。
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20084557PT2.3-1-200-JP2.31.1~1.9
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
20084566PT3.0-1-200-JP3.01.5~2.9
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
20084575PT3.2-1-200-JP3.22.1~3.1
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
20084584PT3.4-1-200-JP3.42.2~3.3
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
20084593PT3.6-1-200-JP3.62.5~3.5
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
20084602PT3.8-1-200-JP3.82.5~3.7
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
20084618PT4.2-1-200-JP4.23.1~4.1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20084575
2022-07-26
用途: 無線機への配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより使いやすいと思います。出来れば長さが100m単位からあればもっと使いやすいと思います。

対象商品 : 20084566
2020-06-08
用途: フェルール用端子に使用
株式会社アクシス

フェルール端子には良いが、普通の端子には余り良くない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする