曜日別特売

DELI オイルスプレー

DELI オイルスプレー - LEC(レック)
(1件のレビュー)

サラダ油、オリーブ油などの食用油を霧状にするスプレーです。しょう油などの液体調味料にも使えます。※アルコール・酢には使えません。油を霧状にすることで少ない油をムラなく塗ることができ、手を汚しません。ガスを使わないポンプ式なので、くり返し使えて経済的です。少ない油でヘルシークッキングダイエットにも最適です。サラダにゆでたパスタにホットプレートに。中身が見えるクリアボトルです。

用途液体調味料入れに材質ボトル:メタクリル樹脂、アダプター:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、パッキン(乳白):シリコーンゴム、ポンプ部:ポリプロピレン・ポリエチレン仕様クリアボトル寸法(mm)Φ45×150質量(g)119タイプオイルスプレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20084943T-269
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20084943
2019-10-07
用途: 食事の準備時
その他業種

量も少ししか入れられない上にプッシュしないとスプレーできないのは料理時に不便です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする