リス
スタビアリュクス プッシュ調味差し S ブラック
洋食・和食・イタリアン、様々な食事に合う機能とデザインです。容器のソーダガラス素材は、臭い移りがしない為、食品の保管に最適です。
一滴から押し続けても小さじ半分(約2.5ml)まで使用出来ます。
材質
本体:ソーダガラス、フタ:PP、注ぎ口:18-8ステンレス、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
80
外寸法(Φ×Hmm)
50×113
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843856
-
¥
1,220
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください