タケヤ
プルー ヘルシーオイルボトル L 280ml クリアブラウン
べとつきにくく洗剤で洗うだけで表面がさっときれいになります。
材質
本体:PET、フタ:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
容量(mL)
280
温度(℃)
【耐熱・耐冷】本体:-30~60 / 蓋:-20~80 / キャップ:-20~120 / パッキン:-40~140
外寸法(Φ×Hmm)
60×183
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04849472
-
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください