廣田硝子
小注ぎ 662 内筋 ガラス製
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
ガラス
容量(mL)
40
外寸法(Φ×Hmm)
50×64
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04841528
662
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください