アンパンマン コップ (イエロー)

アンパンマン コップ (イエロー) LEC(レック)

アンパンマンと仲間たちがプリントされた楽しいコップです。大人気キャラクター・アンパンマンのコップです。電子レンジOK!煮沸消毒OK!

仕様煮沸消毒OK 材質ポリプロピレン 寸法(mm)100×70×70 容量(mL)210 電子レンジ 食器の種類子供用食器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20085144 K-923
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする