アンパンマン おべんとう箱 (アルミ)

アンパンマン おべんとう箱 (アルミ) LEC(レック) アンパンマン おべんとう箱 (アルミ) LEC(レック) アンパンマン おべんとう箱 (アルミ) LEC(レック) アンパンマン おべんとう箱 (アルミ) LEC(レック) アンパンマン おべんとう箱 (アルミ) LEC(レック) アンパンマン おべんとう箱 (アルミ) LEC(レック) アンパンマン おべんとう箱 (アルミ) LEC(レック)

丈夫で長持ち、アンパンマンのアルミ弁当。汚れが落ちやすいフッ素加工。フタの縁は丸く加工してあり安心安全に使える。

用途お子様用 容量(mL)280 仕様アルミ 材質アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)95×125×40H 質量(g)73 タイプお弁当箱 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20085232 KK-063
オープン
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする