LEC(レック)
アンパンマン おぼえばし
おはしの先端は、食べ物がつまりやすくてすべりにくい先角&乾漆仕上げです。アンパンマンの「スライド3点セット」や「スライドはしケースセット」にも入ります。園児に最適な長さ15cmのおはしです。
用途
子供用カトラリー、子ども用箸
材質
天然材(木)
寸法(mm)
150×8×8
質量(g)
12
タイプ
お箸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20085248
T-279
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください