アンパンマン ステップアップ コップ

アンパンマン ステップアップ コップ LEC(レック) アンパンマン ステップアップ コップ LEC(レック) アンパンマン ステップアップ コップ LEC(レック) アンパンマン ステップアップ コップ LEC(レック) アンパンマン ステップアップ コップ LEC(レック) アンパンマン ステップアップ コップ LEC(レック) アンパンマン ステップアップ コップ LEC(レック)

コップ飲みトレーニングに。成長に合わせて2段階に使用できるコップです。ステップ1・・・飲みくちサポートを付ければ、少しずつゆっくり出てくるので安心。飲み物が出てくるところを目で確認しながら飲むことができます。ステップ2・・・上手に飲めるようになったら、サポートを外して両手付きマグとしてしっかり持ってコップ飲みが練習できます。底が広がっている形状なので倒れにくく、やわらか底面で滑りにくいので安心です。飲んだ量が分かる目盛り付き。フタは押しこむだけの簡単組み立て。洗いやすいシンプル構造です。電子レンジ、食洗機OK。

用途コップ飲みトレーニングに。 材質本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、フタ(飲み口サポート):ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 仕様コップトレーニング 寸法(mm)115×80×85H 質量(g)63 タイプ子供用コップ 対応食洗機・電子レンジ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20085345 KK-209
オープン
769
846 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする