Riffle マルチ ボトル ・ スポンジラック

Riffle マルチ ボトル ・ スポンジラック LEC(レック)
(1件のレビュー)

吸盤取り付けと置き型の両方使える。スポンジ立ては厚さを選ばない挟み込みタイプ。大型洗剤も入れる洗剤入れ。タワシや小物の引っ掛けフックにもなるスポンジ立て。布タイプの食器洗いやフキンも掛けられる、引っ掛けバー付き(深いシンクの場合)

用途キッチンの収納に 材質本体:ステンレス鋼線、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)200×85×100H 質量(g)151 タイプボトル ・ スポンジラック 耐荷重(kg)1 取付け方法吸盤 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20085467 KK-087
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20085467
2016-03-11
用途:
キッチン

しっかりしたつくりで使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする