パイプ棚 フック (丸パイプ用)

パイプ棚 フック (丸パイプ用) - LEC(レック)パイプ棚 フック (丸パイプ用) - LEC(レック)パイプ棚 フック (丸パイプ用) - LEC(レック)パイプ棚 フック (丸パイプ用) - LEC(レック)
(3件のレビュー)

パイプにはさんでも、逆さにして引掛け、料理カーなどのクリップとして使用することも可能です。

用途パイプ棚用取付け方法クリップ※直径11mm迄の丸パイプ仕様丸パイプ用材質クリップ:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線タイプパイプ棚 フック耐荷重(kg)1内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20085537H-029
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20085537
2023-07-28
用途: メタルタックの枠にフックを付けてシリコン製の焼き型をかけて使用
清田産業株式会社卸売・小売業

見た目に統一感があり、使用したい焼き型が一目で判り使い勝手がとても良いです。

対象商品 : 20085537
2020-04-11
用途: 調理器具を吊す時
サービス業

永く使用していたものが劣化して裂けてきたが代わりの部品がホームセンターではみわたらず同様のものが見つかって非常に満足してます。

対象商品 : 20085537
2020-04-27
用途: パイプ棚にキッチン用品を吊る
サプレア株式会社建設業・工事業

丸パイプを挟む部分を広げようとすると、ばねが抜け落ちて外れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする