SG キッチン 5連フック (はがせる 粘着)

SG キッチン 5連フック (はがせる 粘着) LEC(レック)

しっかり貼れてキレイにはがせる粘着テープ。サビに強いステンレス金具なのでキッチンでの使用に最適です。

材質支持部・取付板・キャップ=ABS樹脂(メタリック塗装)、パイプ=ステンレス鋼管(18-8)、フック=ステンレス鋼線 寸法(mm)315×35×75 耐荷重(kg)1.2(フック1本につき240g) 連数5 取付け方法はがせる粘着 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20085643 K-815
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする