さびとりつや之助 大
ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。
つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。
磨いたあとは、空拭きだけでOK!さび止め効果も発揮します。
手に液がついても手荒れやカブレの心配がありません。
用途
流し台・洗面所・トイレなどの排水パイプの青サビ
自転車・バイク・車のサビ
アルミ・真鍮・銅・銀・ステンレス製品のサビ
ゴルフ・スキー用品、ハサミ・のこぎり・包丁等の刃物類のサビ
蛇口・椅子・ドアの取手などのサビ
使用方法
自転車・バイク・車のサビ
アルミ・真鍮・銅・銀・ステンレス製品のサビ
ゴルフ・スキー用品、ハサミ・のこぎり・包丁等の刃物類のサビ
蛇口・椅子・ドアの取手などのサビ
1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。
2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。
ステンレス製品に使用すると黒ずみがでますが心配いりません。乾いたタオルで黒ずみが無くなるまで乾拭きしてください。使用する材質によりキズがつく場合があります。 予め目立たない所でお試しください。
成分けんま剤(ケイ酸系鉱物)、脂肪酸ナトリウム、光沢付与剤
危険物の類別非危険物
内容量1本(400g)
2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。
ステンレス製品に使用すると黒ずみがでますが心配いりません。乾いたタオルで黒ずみが無くなるまで乾拭きしてください。使用する材質によりキズがつく場合があります。 予め目立たない所でお試しください。
注意
※用途以外には使用しないでください。※メッキされている素材が金属以外(樹脂製等)には使用できません。
※鏡面仕上げのステンレスには使用できません。キズの原因となります。
※金メッキ、銀メッキ、銅メッキ、金箔※銀箔面、貴金属には使用できません。
※使用後は乾拭きする事により表面保護と艶出し効果を発揮します。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20093772 | TU-01 | 85392643 | TU-01A |
![]() |
さびとりつや之助 | 高森コーキ | 1本(300g) | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
2022-09-21
- 用途:
- 主にバイクの錆び取り
その他業種
3本目の購入です。主にバイクの錆び取りや研磨剤として使っています。安価なので惜しみなく使えます。同社の類似した商品も使ってみたいと思っています。
- 対象商品:
- 20093772
2021-08-20
- 用途:
- 40年前のホンダバイクの修理に使用しました。(シルクロード CT250S レストア)
株式会社トップ防災 様
(製造業)
旧車のパーツのサビ取りに使用しました。従来は小を使用していましたが、今回は大きいサイズを2本購入しました。
- 対象商品:
- 20093772
2021-01-12
- 用途:
- 玄関ドア―取手の錆とり
飲食業
ピカールと同じに感じました。もっと簡単にきれいになるように想像しましたが、こんなもんでしょうか?まだ、1回の使用ですので使い続けてみたいと思います。
- 対象商品:
- 20093772
2020-05-19
- 用途:
- 古いステンレスシンクの清掃
サービス業
他の方のレビューを参考に購入・使用。評判通り、以前使っていたステンレス磨き剤・錆落としやクレンザーとは段違いの効果でした。お勧めの逸品ですね。
- 対象商品:
- 20093772
2020-01-18
- 用途:
- バイクのフレームの錆落とし
錆を転換して取る類いのケミカルと思いきや、どちらかというとコンパウンド色の強い製品でした。
液体を付けて放置しても錆は取れず、ひたすら磨いて落とします。
ただ磨いているとそのうち錆が茶から黒に変わるので、若干転換もしている感じはあります。
また研磨するので磨いた後はツルツルになりますが、しつこい錆はなかなか落としきれないです。
また塗装に出た錆は塗装も一緒に落としてしまう事があるので注意が必要です。
- 対象商品:
- 20093772
2019-10-10
- 用途:
- 工場内の機械やテーブルなどの錆取り
製造業
工場内の機械やテーブルなどの錆取りで使用しています
ホームセンターで小さいサイズを買っていましたがモノタロウで大サイズが有るのを知り購入しました
驚くほど簡単に錆が取れてきれいになるのでこれからもお世話になります
- 対象商品:
- 20093772
2019-11-30
- 用途:
- バイクのサビ取り
中野 様
(サービス業)
バイク用に買いましたがナイフやナタのサビ取りにも使い、中古パチスロ台枠もピカピカになりたいへん重宝してます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07