緑青落し艶出し剤
ガンコな緑青、くもりを一発除去。
トイレの配管、銅、真鍮製品のサビ(緑青)・くもり落とし、および艶出しに。
布につけて軽く磨くだけの簡単作業。
艶ピカ一発により、防錆と艶出し効果も抜群。
用途
洗面台・トイレの配管、銅、真ちゅう製品のがんこなサビ(緑青)・カルキ汚れ落しと艶出しに。
ステンレス製品のもらいサビやカルキ汚れ落しと艶出しに。
成分緑青一発:塩化水素(8.2%)、酸腐食抑制剤艶ピカ一発:超微粒子研磨剤、艶出剤、有機溶剤
使用方法【使用方法(緑青一発)】<換気をよくし、ゴム手袋を着用してください>【まぜるな危険】ステンレス製品・洗面所・トイレ配管に。布などに液をたっぷりしみ込ませ磨きます。銅・しんちゅう製品に。充分水洗いします。洗い流せない場合は濡れた布で拭き取ります。上記と同じ作業のあと仕上に艶ピカ一発で磨きます。使用後は水を流しながら排水口に廃棄してください。浄化槽(水洗トイレ)には流さないでください。【使用方法(艶ピカ一発)】布に塗布し、磨きます。黒ずみが浮き出てきます。きれいな布で黒ずみが出なくなるまで乾拭きを繰り返してください。
液性緑青一発:強酸性艶ピカ一発:弱アルカリ性
内容量1セット
ステンレス製品のもらいサビやカルキ汚れ落しと艶出しに。
注意
※用途以外には使用しないでください。※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
※美術品、高級品等には絶対にご使用にならないでください。