ヘッジトリマ

ヘッジトリマ 京セラ(旧RYOBI電動工具)
(4件のレビュー)

庭木んの剪定にプロも納得の切れ味と耐久性!
長時間使用でも疲れにくいリョービ独自の最適バランス設計。
高次元の切れ味。
植木職人(プロ)をターゲットにした超高級刃シリーズはディンプル加工はこちろん
先端部の研磨角30度
変形しにくい1.7mm厚刃
高剛性ブレードホルダ
によって最高の切れ味を実現。
ハンドル防振構造
超高級刃シリーズは、振動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた「不快な振動」がありません。
駆動部とグリップ部の間を特殊防振ゴムで固定し振動を吸収。

最大切断能力20 ストローク数(min-1[回/分])1850 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)420 電源(V)単相100 定格電流(A)3.5 消費電力(W)330 コード長さ(m)0.25 ブレード駆動方式両刃駆動 付属品ブレード、ブレードカバー、コードストラップ(ベルトフック付き)チップレシーバ、延長コード(10m) 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10 質量(kg)2.1 トラスコ品番760-9221 内容量1台
注意
※最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合もあります。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20097972 HT-4240
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20097972
2020-10-30
用途:
庭師です,庭木の刈り込み作業時
建設業・工事業

1日3台をローティションにて使用しています,プロ用は壊れにくいです,本体付け根のコードが断線しやすいです,あともう少し軽くなれば良いのですが,替え刃がもう少し安くなれば良いですね。

対象商品:
20097972
2019-11-06
用途:
植木の剪定
医療・福祉・介護関連業

重さも軽く使いやすく気持ちよく使用しています。強いていえばコードの長さが1mぐらいあればいいです。

対象商品:
20097972
2018-09-08
用途:
庭木の刈込、生垣の刈込
農・林・水産業

エンジン式を使用していたが重くて大変だった、コードを引張回すわずらわしさはあるが軽くて切れ味抜群(いまのところ)手入れも簡単文句なし

対象商品:
20097972
2018-06-07
用途:
選定
農・林・水産業

よく切れて使い勝手はいいが少し重いので腕がつかれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする