ヘッジトリマ
庭木んの剪定にプロも納得の切れ味と耐久性!
長時間使用でも疲れにくいリョービ独自の最適バランス設計。
高次元の切れ味。
植木職人(プロ)をターゲットにした超高級刃シリーズはディンプル加工はこちろん
先端部の研磨角30度
変形しにくい1.7mm厚刃
高剛性ブレードホルダ
によって最高の切れ味を実現。
ハンドル防振構造
超高級刃シリーズは、振動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた「不快な振動」がありません。
駆動部とグリップ部の間を特殊防振ゴムで固定し振動を吸収。
最大切断能力20
ストローク数(min-1[回/分])1850
ストローク量(mm)28
刈込み幅(mm)500
電源(V)単相100
定格電流(A)3.5
消費電力(W)330
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、コードストラップ(ベルトフック付き)チップレシーバ、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)2.2
トラスコ品番760-9230
内容量1台
注意
※最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合もあります。※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13