エンジン刈払機 ナイロンカッタ標準装備
Kスタート!
コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシスト。
従来の半分以下の引き力で始動が出来ます。
低燃費!
リョービのクリーン50エンジンは未燃焼ガスの流出を大幅に減少!
燃費が30%以上アップ!
用途山林の下草刈りや公園緑化、道路などの施設管理に!
仕様セーフティアクセル、自動遠心クラッチ、スパイラルべベルギヤ
適合(刈刃)ナイロンカッタ
減速比1.462(19:13)
全長(mm)1797
質量(kg)(本体)4.9(全装置)5.8
全幅(mm)640
全高(mm)462
排気量(mL)(エンジン)25.4
使用燃料(エンジン)潤滑油混合ガソリン
連続使用時間(分)約70
燃料タンク容量(L)0.66
回転方向反時計回り(作業者から見て)
点火方式(エンジン)無接点式フライホールマグネット
キャブレター(エンジン)バタフライ式
始動方式リコイルスタータ式(Kスタート)
ハンドル形状両手
混合比50(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級またはFD級オイル)
内容量1台
注意
※質量はナイロンカッタ(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛バンド、燃料を含んでおりません。※標準刈刃装着時。飛散防護カバー、肩掛バンドを含む。燃料は含んでおりません。改良などにより商品の細部仕様が本書記載内容と異なることがあります。ご了承ください。