バッテリーインパクトレンチ
世界初・業界初のインパクトドライバーとインパクトレンチ用アクセサリーが1台で使用可能です。
バッテリー電圧(V)18(充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~1300/2000/2800
最大締付トルク(N・m)(ドライバー)170、(レンチ)185
差込角(mm)(六角軸ビット)6.35、(角ドライブソケット)12.7
能力(mm) 普通ボルトインパクトドライバー:M6~M14/インパクトレンチ:M6~M16
能力(mm) 高力ボルトインパクトドライバー:高力ボルトM6~M12/インパクトレンチ:M6~M12
質量(kg)1.5
材質ポリアミド樹脂
打撃数(min-1[回/分])強:3200、中:2600、弱:1100
内容量1台
注意
※先端工具は別売です。