サーモ300 ニュープッシュ最高最低温度計

サーモ300 ニュープッシュ最高最低温度計 アイシー
(1件のレビュー)

現在温度はもちろんのこと、使用時間内での最高温度と最低温度を記録して表示します。
リセットはボタンを押すだけの簡単操作です。
植物育成には欠かせない最高最低温度計、植物園等で見かける機会も多いのではないでしょうか。
大型ビニールハウスからベランダサイズのハウスまでどんな場所でも手軽にお使いいただけます。

測定範囲(℃)-20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)248×60×28 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20098207 ホワイト ホワイト
4,200
 
 
取扱い終了
32027748 グレー グレー
4,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20098207
2020-06-29
用途:
室内の温度計測
神田園芸 様 (農・林・水産業)

ビニルハウス内の温度計測に使用する目的で購入しました。到着して確認すると、水銀が離れていました。ネットの情報でこれはよくあることらしいので、同ネット内の対処法(冷蔵庫に入れ水銀がくっつける)を試しました。しかし、今度は別の部分が離れてしまいました。すぐに使いたいのに、何度もこんな事やってられないと思いました。購入したのが一つなら仕方ないと思いましたが2つとも同じ症状になった上、違うメーカーの物も同じ日に購入しましたが、そちらでは症状は見られなかったので、今回私に起きた事を投稿させていただきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする