ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ユニット
ユニットの 安全標識
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
頭上注意標識
頭上注意標識
注文コード
(1件のレビュー)
文字内容
落下物注意
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1875
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
内容量
1枚
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
330-10
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106835
330-10
¥
850
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
頭上注意標識
ユニット
税込
¥
769
¥
699
(2)
バスケットへ
標識 頭上注意
モノタロウ
税込
¥
648
¥
589
バスケットへ
頭上注意標識
ユニット
税込
¥
769
¥
699
注意標識(エコユニボード)
ユニット
税込
¥
769
~
¥
699
~
安全標識(足場・頭上足元注意)
つくし工房
税込
¥
648
~
¥
589
~
デザインシール (頭上注意) 283Φ
ミツギロン
税込
¥
1,529
¥
1,390
バスケットへ
落下物注意標識
ユニット
税込
¥
769
¥
699
建災防統一標識(日、英、中、ベトナム 4ヵ国語)
ユニット
税込
¥
549
¥
499
頭上注意標識
ユニット
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
横幕
つくし工房
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
JIS規格安全標識(エコユニボード)
ユニット
税込
¥
648
~
¥
589
~
(12)
建災防統一安全標識
日本緑十字社
税込
¥
989
¥
899
イラスト標識
日本緑十字社
税込
¥
989
¥
899
建災防標識 吊り下げタイプ
つくし工房
税込
¥
1,639
¥
1,490
(5)
安全標識 JIS対応
モノタロウ
税込
¥
494
~
¥
449
~
(41)
360x120mm 短冊形一般標識[落下物注意]
エスコ
税込
¥
550
¥
500
バスケットへ
ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)
ユニット
税込
¥
879
~
¥
799
~
(12)
単管/筋かい用垂幕
安全興業
税込
¥
835
¥
759
反射標識ステッカー
WAKI
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
JIS規格安全標識ステッカー 合成紙
ユニット
税込
¥
1,419
¥
1,290
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品・安全標識
安全標識
作業現場標識
注意・禁止標識
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20106835
330-10
20096843
330-10
頭上注意標識
ユニット
1枚
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2017-10-24
用途:
足場の注意喚起
対象商品:
20106835
満足*************************
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
参考になった
2022-06-09
「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります
電気関係標識
法令許可票
重機・積載荷重関係標識
開口部標識
無災害記録板
置場表示
熱中症対策/節電/衛生標識
ずい道表示
責任者表示標識
ローリングタワー・脚立用標識
保護具・墜落制止用器具標識
管理標識
その他標識
注意・禁止標識
イメージアップ用品
シェアする