スイッチングハブ(ループ検知機能付き)

スイッチングハブ(ループ検知機能付き) サンワサプライ

10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
小型筐体なので設置に便利です。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
IEEE802.3azに対応し、省電力で動作します。

接続方式100BASE-TX/10BASE-T 付属品電源ケーブル×1本、取扱説明書 材質メタル 規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、IEEE 802.1p(QoS) 電源コード(m)1.8 最大消費電力(W)6.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×84×26 使用温湿度範囲温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと) 電源供給方式電源内蔵 ファンなし スイッチング方式Store&Forward 伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20106248 LAN-SWH5PWL 5
5,500
 
 
取扱い終了
20106257 LAN-SWH8PWL 8
6,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする