婦人用ウール混パイル2足組先丸

婦人用ウール混パイル2足組先丸 高田商事

暖かいウール混でインナーパイルの女性用フィットソックスです。

用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適! 特性防寒 サイズ(cm)22~24 材質アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン 入数2足 性別女性用 指タイプ先丸 内容量1袋(2足)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20108208 T-555 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
20108217 T-555 ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
20108226 T-555 ワイン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする