乗用車やトラックの空気圧測定に、使い勝手のいい360°回転式ホース付、リセットボタンで空気圧の減圧が可能です。
金属ボディーでヘビーユーザーからプロまで納得。



物自体は正直言ってチープ感があります。しかし測定はしっかりとできるので問題ありません。ホースが回るのでバルブに接続し易いので楽。あとは耐久性が気になる。
購入して1年半になります。電動の空気入れを使用していますが時々変な空気圧を示す事があり、最後に必ず本製品でチェックを行っています,毎年車4台×2回(北国の為)使用、重宝
しています。但し残念なことは空気圧が1目盛少なく表示される事です。校正は出来ないのでいつも使う圧力の場所に赤じるしを付けて対応しています。コスパは良いので満足して使用しています。
以前、チューブ無しタイプのエアゲージを購入して使用。値に不安が有り、またチューブ有りの方が使用し易いかと思い購入。結果10kpa程度の差があった。
ロングホースのタイプは色々とありますけど、こういう感じの物は初めて使いましたが結構使い勝手がいい感じです。精度云々と言いだすとキリがないですけど、基準にはなるのかな?値段の割には良い商品だと思います。
チャックがストレートの物が必要で購入しました。
測定値は他の某タイヤメーカー製と比較して近似の圧力を示します。
最大値を保持しますので確認がしやすいです。
チャック部分の握った感触や重量感がとても良いです。安定して計測することが出来ます。計測結果はゲージ付きの電動ポンプで入れたものと 数値的な誤差はほとんどなかったので精度も良いようです。
少々の空気充填は自転車のポンプを使っていますが、減圧調整が手間で本商品を買ってみました。まだ、車へは使用していませんが、届いた商品の感想としてゴムホースのメータ側かしめ部分付け根ゴム部分の強度?耐久?不足をすごく感じました。理由は、モノタロウブランドでグリスガンに取り付けるゴムホースとかなり類似しており、そのホースもかしめ部分近くのゴムホースが2回目の使用で亀裂が入りグリスが漏れ出してホースのみ買い直しました。
1年返品保証も付いているので、もしその期間でエアー漏れが起きた場合は当然代替えを要求しますが、使用感を伝えることでより良い製品改良につなげてほしいという意味での購入です。