ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 デバイスポケット付 大容量 ブラック BMA-GP02BK
ポーチ内側に、モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどの収納に便利なデバイスポケットが付いています。
ポーチ内側に、小物をまとめて収納するのに便利なメッシュポケットが付いています。
出し入れしやすいフルオープンタイプのダブルファスナーを採用しています。
用途
小物をまとめて持ち運びたいときにご使用いただけます。
大容量タイプです。
材質ポリエステル
質量(g)約180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×30×220
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×20×215
主材質生地(ポリエステル)
ポケット背面/あり、気室内/デバイスポケット×3、メッシュポケット×3
気室数2気室
内容量1個
大容量タイプです。
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07