スイッチングハブ 1000BASE-T対応 5ポート プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型

スイッチングハブ 1000BASE-T対応 5ポート プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型 エレコム
(4件のレビュー)

省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。
メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。

接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 仕様スイッチファブリック/16.0Gbps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/1610000時間、壁掛け用穴/あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m)×1個、安全にお使いいただくために×1枚 材質プラスチック 質量(g)160 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×8 定格消費電力(W)最大4.8 入力電圧(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×86.5×34(本体のみ) バッファメモリ256Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 設置方法水平設置、壁掛け 転送速度(Mbps)(最大パケット)12.0 電源供給方式ACアダプター 発熱量(KJ/h)最大約17.8 保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(ただし結露なきこと) フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20111744 EHC-G08PA-B-K 8 ブラック
4,470
 
 
取扱い終了
20111753 EHC-G08PA-W-K 8 ホワイト
4,470
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20111744 EHC-G08PA-B-K 05773076 EHC-G08PA2-B EHC-G08PA2-B スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム 05773076 スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20111753 EHC-G08PA-W-K 05773173 EHC-G08PA2-W EHC-G08PA2-W スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム 05773173 スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源外付け 小型 エレコム 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20111726
2020-05-22
用途:
パソコンの増設時
カネヤ製綱株式会社 様

今までのハブでは、スピード遅くなかなか起動しなかったが、このハブにしてからはスムーズに動くようになった。

対象商品:
20111735
2020-02-26
用途:
小規模オフィスのLAN環境
不動産業

価格も手頃で、省エネ設計でとても良い。不満点はありません。

対象商品:
20111726
2019-06-19
用途:
現場工事

コンパクトなので狭い所でも安心して取り付けが出来た。

対象商品:
20111735
2016-02-17
用途:
デスクトップ3台、ノートPC2台、オフラインPC1台で編集・デザインやHP製作
ネクスト株式会社 様 (サービス業)

価格・性能面ともに★★★★★

ハブの買い替え4回目なので、使い比べても非常に優れていると実感。

本体に磁石が付いていないのが残念だが、価格からすれば納得。
手持ちの同じメーカーハブから磁石を転用し問題は解決。

「安くなったなぁ~」と実感しきりですw

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする