ケーブル収納タイプメモリリーダライタ

ケーブル収納タイプメモリリーダライタ エレコム
(3件のレビュー)

持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプ。
コンパクトながら54種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。

対応メディア
【SDメモリカード】
SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC
【マルチメディアカード】
MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro
インターフェイスUSB2.0 ケーブル長(cm)約5(コネクタ含まず) 付属品ユーザーズマニュアル 質量(g)54 対応OSWindows 8.1、7(SP1)、Vista(SP2)/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10 コネクタ形状USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×33×15.4 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480 スロット4個 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20112137 MR-K013WH ホワイト
1,750
 
 
取扱い終了
20112128 MR-K013BK ブラック
1,750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20112137 MR-K013WH 76757127 MR-K304WH MR-K304WH カードリーダー USB2.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac エレコム 76757127 カードリーダー USB2.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac エレコム 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20112137
2020-12-04
用途:
備品

現在使用している物が調子が悪く使えないので交換しました。
色々なメディア対応で使い勝っても良いです。

対象商品:
20112128
2020-09-28
用途:
デスクトップPCに

カードリーダーが付いてなくマイクロSDを使いたくて買いました。いろいろなカードが使えるし私のようにスロッロルのないPCには必需品ですね。良い商品です。

対象商品:
20112137
2018-06-15
用途:
データの移動

外出先でデジカメのデータをPCに移す時に使っています。コードが収納できるので適当にバッグにいれて持ち運んでもコードが絡まったり、折れたりせず便利です。SD、microSDだけでなくMSにも対応しているのでこれ一つあればだいたい間に合います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする