充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ
(2件のレビュー)

パワフルモード新搭載。開けやすく、こぼしにくい。
奥の奥まで、しっかり届く。まっすぐ立てやすいノズル。
転倒しても端子が痛みにくい充電器プラグ差込位置。
パイプが抜けにくく、グラグラしない、 斜めカットの吸込口。
大型排気口でゆるやかな排気風。

バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック) 吸込仕事率(W)パワフル/20、強/14、標準/5 連続使用時間(分)(1充電あたり)パワフル/約7、強/約10、標準/約20 充電時間(分)約180 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ 電源バッテリ内蔵(1.3Ah-直流10.8V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×113×136(ノズル取付時の長さ983) 本体質量(kg)1 バッテリー電圧(V)10.8 集塵方式紙パック式 商品タイプ本体+内蔵バッテリー 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20147846 CL105DWI アイボリー
14,500
 
 
取扱い終了
20147855 CL105DWR
14,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20147846
2018-11-20
用途:
応接室のカーペットの掃除

以前も同じマキタの商品を使用していましたが、やはり今回の方が吸引力が良いです。軽量なのと充電が簡単なので使い勝手は良いです。
音はやはり大きいのでもう少し改良が必要かと。

対象商品:
20147846
2017-03-23
用途:
作業場の清掃

広範囲は作業場を清掃するために購入した。バッテリーが小型なため、長時間の清掃作業でも手が疲れない、コンセントの抜き差しやコードの引き回しがないので、小回りがききます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする