355ミリ エンジンカッタ
4ストロークエンジン搭載で作業性向上。現場で多用される「自動車用ガソリン」を使用する新時代エンジンカッタ。
自動車用ガソリン。混合燃料作製不要、混合燃料を作る手間がいりません。メンテナンスがラク、混合燃料に比べて、キャブレタ詰まりが発生しにくい。
環境にやさしい。国内排出ガス自主規制(3次)適合。
低騒音。始動性向上。U字溝などの切断に最適!
低振動で快適。2つの金属スプリングで、ハンドル部の振動を低減。
工具レスフィルタカバー。ツマミネジを回すだけで簡単に取り外せます。
簡単Vベルト張り調整。指示ナットをマークに合わせて簡単調整。
ループハンドル。水平切断しやすい設計。
キャスタ。移動がラクになります。さらに切断時にキャスタ使用で作業負担を軽減。
ウォータセット(標準付属品)。切断時の粉じんを抑えます。(ウォータセット使用時は市販の湿式ダイヤモンドホイールをご使用ください)
付属品付属品収納袋(ボックスレンチ13-16・星型レンチ・マイナスドライバ)、リング20(外径Φ22、Φ25.4、Φ30.5)、保護メガネ、オイルボトル、ウォータセット、プレフィルタ
質量(kg)12.9(刃物無し)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×310×455
排気量(mL)75.6
刃物外径(mm)355
刃物内径(mm)30.5(20/22/25.4取付可)
使用燃料自動車用ガソリン
最大切込深さ(mm)122
燃料タンク容量(L)1.1
スパークプラグNGKCMR6H
点火方式電子式
キャブレターダイヤフラム式
回転数(min-1[回/分])4300
振動3軸合成値(m/s2)2.5
内容量1台
注意
※刃物別売。
エンジン工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20147952 | EK7651H | 27262017 | 967696201 |
![]() |
ハスクバーナ K 770 | ハスクバーナ | 1台 | ¥229,800 税込¥252,780 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 20147952
2021-11-08
- 用途:
- 土木工事時
建設業・工事業
以前から使用していた物が、壊れたので今回購入しました。4サイクルなので排気ガスが2サイクルに比べて少なくとても良い商品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27