エンジン刈払機

エンジン刈払機 マキタ

4.0kg以下の軽量ボディを実現!
ダブルスロットルレバー。スロットルレバーを放すとアイドリング状態に。
手元停止スイッチ。

ハンドル形状両手ハンドル タンク容量(L)0.4 付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ 質量(kg)4.0 燃料25~50:1(ガソリン)(2ストローク専用オイル)マキタ純正またはJASO分類FC級以上のオイルを使用 排気量(mL)21 草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー) 防振装置ホルダー防振 スパークプラグNGK BPM-7A 気化器形式ダイヤフラム 始動方式リコイルスタータ 振動3軸合成値(m/s2)5.1 肩掛けバンド緊急離脱装置付 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20148074 MEM2101U
33,600
 
 
取扱い終了

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする