充電式噴霧器
ワンタッチレバー切替。2種類のノズルを標準付属。
計量カップ付ストレーナ。バッテリ残容量表示。
押しやすい大型押しボタンスイッチ。
種類充電式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
噴霧能力(mL/min)(2頭口ノズル)約640、(除草剤ノズル)約600
ノズル2頭口ノズル、除草ノズル
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
最高圧力(MPa)0.3
質量(kg)2.7
充電時間(分)約50
電源バッテリBL1013(直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×340×490
連続使用時間(分)1充電あたり/(除草ノズル使用時)約45
内容量1台
注意
※MUS105DZはバッテリ・充電器別売。
動力式噴霧器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20148388
2020-07-15
- 用途:
- 果樹・野菜等の消毒
製造業
内容量が10リットルなので希釈倍数が計算しやすくて便利です。
バッテリーが普段使用している電動工具と共通なので重宝しています。
- 対象商品:
- 20148388
2020-05-08
- 用途:
- 会社等の敷地内の除草用として
製造業
敷地内の縁石、フェンス等のコンクリート部の部分除草に使用している。
刈り払い機では、コンクリート部に刈り払い機の歯が当たり破損等、危険で有るので、予め、噴霧器で除草剤を散布し危険を回避しています。
安全第一。
噴霧器の感想 噴霧がやや弱いと感じています。多少風が有るともう少し
噴霧圧が欲しいかなと。又 噴霧圧の調整機能が有ったら最高です。
その他、機能については、大変満足しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20148388
2020-05-16
- 用途:
- 消毒液散布
田中燃料株式会社 様
(卸売・小売業)
どうしても充電時間が掛かりますが、使用感はとても楽に使えて、特に広い場所を満遍なく散布するには、疲れないので便利だと思います。
- 対象商品:
- 20148388
2019-05-14
- 用途:
- 草刈りを少なくするため除草で
総和興業株式会社 様
(運輸・通信業)
バッテリーが、一つではなく、2個入った金額も出してくれた方が良かった
MonotaROからの回答
サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。