充電式インパクトドライバ
全長150mmのコンパクトボディでパワフル締付。
小型・軽量ながら強力。高出力な4極モータ搭載。
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])0~2600
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電時間(分)約30
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオンライト
付属品バッテリ(BL1415G×2本)、充電器(DC18SG)、ケース、プラスビット2-65
全長(mm)150
作業量(目安)1充電あたり/(コーススレッド<木ねじ>締付Φ4.3×65mm・ラワン)約120本、(小ねじM8×16mm)約700本
質量(kg)1.2(バッテリ含む)
バッテリー容量(Ah)1.5
内容量1台
注意
※ライトバッテリ専用。他のバッテリ・充電器は使用できません。