ウオッシュパンライト S型 白みかげ

ウオッシュパンライト S型 白みかげ 三菱ケミカル
(1件のレビュー)

軽量タイプです。樹脂製の軽量タイプの外流しです。

付属品本体、排水栓セット トラスコ品番470-0023 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 白みかげ 高さ(mm)115 奥行(mm)435 容量(L)10 間口(mm)460 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16480022 TWLPA1
6,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16480022
2017-04-06
用途:
作業場の手洗い
製造業

満足しています。特に不便は有りません、簡単な排水パイプが付いていれば、尚よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする