16bit 50ks/s入出力モジュール
仕様
【サンプリングレート】 50kS/s
【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 4ch 差動
【分解能】 16bit A/D使用
【アナログ出力】 2ch(16bit)
【その他】 32bitカウンタ入力
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 4ch 差動
【分解能】 16bit A/D使用
【アナログ出力】 2ch(16bit)
【その他】 32bitカウンタ入力
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。