樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
バックする時車幅がよくわからないので取り付けました。問題なく使用しています。
ヤックのYT-451の同等品です。使用上何の問題もありません。こちらの方がお安くてお得ですよ。青、緑、クリア色のマーカーランプも出して欲しいなあ…。
安価で、材質もしっかりとしている。次回も購入しようと思います。
色も良くて、樹脂製なのでさびないせいひんなので、とても良かった。
ギボシ加工が必要ですが、特に問題はありませんでした。
硝子レンズを再々割って危ないので樹脂レンズに交換、購入しました!
追加で取り付ける為に購入しました。問題なく使用していますので次回もこれを使おうと思います。
これまでガラスタイプを使ってきましたが最近は樹脂レンズを使用していますがガラスと遜色ありません。