ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
大自工業(Meltec)
大自工業(Meltec)の バッテリー・電装
大自工業(Meltec)の AV取付用品
大自工業(Meltec)の ヒューズ
管ヒューズホルダー(分離式)
管ヒューズホルダー(分離式)
注文コード
20148975
注文コード
20148984
電装品の保護に
幅(mm)
350
高さ(mm)
18
奥行(mm)
18
内容量
1個
注意
※ガラス管ヒューズ以上のヒューズは使用しないでください。
※配線の接続にはギボシ等を使用し確実に接続してください。
※自動車用以外には使用しないでください。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
MO-01
MO-02
許容電流(A)
選択解除
10
20
付属コード
選択解除
AV0.75
AV2.0
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
20148975
MO-01
10
AV0.75
オープン
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
20148984
MO-02
20
AV2.0
オープン
¥
199
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
管ヒューズホルダー
エーモン工業
税込
¥
186
~
¥
169
~
(17)
ホルダー 分離式 管ヒューズ用
モノタロウ
税込
¥
153
~
¥
139
~
(43)
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ
税込
¥
329
¥
299
(20)
ホルダー ミニ平型ヒューズ用
モノタロウ
税込
¥
219
~
¥
199
~
(97)
ガラス管ヒューズ
オーム電機
税込
¥
241
~
¥
219
~
(29)
ヒューズホルダー 横型
サトーパーツ
税込
¥
252
¥
229
(6)
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
坂詰製作所
税込
¥
461
~
¥
419
~
(15)
ホルダー 平型ヒューズ用
モノタロウ
税込
¥
186
~
¥
169
~
(90)
管ヒューズホルダー
大自工業(Meltec)
税込
¥
219
¥
199
(8)
バスケットへ
ヒューズホルダー(管タイプ)
KIJIMA(キジマ)
税込
¥
252
¥
229
(8)
バスケットへ
ガラス管ヒューズ 30mm
M&H
税込
¥
263
~
¥
239
~
(5)
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ
税込
¥
263
~
¥
239
~
(17)
平型ヒューズボックス
YEC
税込
¥
681
¥
619
(14)
バスケットへ
ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ)
サトーパーツ
税込
¥
549
~
¥
499
~
(9)
ヒューズホルダー 中継型
サトーパーツ
税込
¥
208
¥
189
(3)
バスケットへ
ヒューズボックス 平型
モノタロウ
税込
¥
219
¥
199
(32)
バスケットへ
ガラス管ヒューズ
KOITO
税込
¥
439
¥
399
(31)
ミニ管ヒューズホルダー
エーモン工業
税込
¥
175
¥
159
(3)
バスケットへ
管ヒューズホルダー
BRIDGE
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(3)
ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ
税込
¥
329
~
¥
299
~
(7)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自動車用品
バッテリー・電装
AV取付用品
ヒューズ
ヒューズホルダー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります
平型ヒューズ
ミニ平型ヒューズ
低背ヒューズ
G-ヒューズ
管ヒューズ
ハイパワーヒューズ
ヒュージブルリンク
ヒューズホルダー
ヒューズクリップ
ブレーカーヒューズ
マイクロ2ヒューズ
シェアする