平型ヒューズ
用途
電装品、配線回路の保護に
ヒューズ切れの予備に
幅(mm)19.1
高さ(mm)5.1
奥行(mm)18.7
内容量1袋(5個)
ヒューズ切れの予備に
注意
※ヒューズを交換する場合は、必ず指定されたアンペア(A)容量の物を使用し、形状、サイズにもご注意ください。
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20149063
2023-05-04
- 用途:
- 検証、確認
運輸・通信業
商品自体のクオリティは 日本の一流メーカー品である為、何の問題もなく 非常に満足しており モノタロウで購入する際の価格も安く 満足です。 単なる都市伝説かと思いますが、ヒューズ類も劣化するらしく 1台の車両に使われているヒューズを全て新品に交換すると フィーリングが変化するという胡散臭い都市伝説の検証の為に 大量購入しました。 不具合のないヒューズを交換しても 特別、何か違いを感じることは ないと思います。
- 対象商品:
- 20149027
2021-07-27
- 用途:
- 機械の修理時
岡山西ゴルフ倶楽部 様
(サービス業)
1Aからの小さい抵抗値のものが揃っており又、少量で入手出来るのが大変便利です。
近場の車屋さんでは10Aくらいからしか常備していなかった。
- 対象商品:
- 20149027
2019-05-27
- 用途:
- バイク
大嶋クリップ 様
(製造業)
管ヒューズより交換。ブレード型だと色ですぐ何Aかわかるし、扱いもガラス管のように気を遣うこともなく楽。