スパークリングポイントマーカー

スパークリングポイントマーカー 槌屋ヤック

レンズを全体を覆う、キラめく光
特殊シートで煌々たる光を。
きらめく光をレンズ全体に拡散する特殊シート採用。

用途DC12/24V車共用 材質アクリル・ABS 質量(g)約40 タイプ(コード)アース コード長さ(mm)プラス/マイナス各約200 定格電流(mA)約60(DC28V時) LED使用数(個)6 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20152886 CE-399 (範囲)DC10~32 イエロー
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
20152895 CE-400 (範囲)DC10~32 アンバー
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
20152904 CE-401 (範囲)DC10~32 レッド
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
20152913 CE-402 (範囲)DC10~32 グリーン
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
20152922 CE-403 (範囲)DC10~32 ブルー
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
20152938 CE-404 (範囲)DC10~32 ホワイト
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする