タッチ式CCDハンディスキャナ
よりスムーズな読み取り性能を実現しました。液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。幅広バーコードの読み取りも可能です。
2.4mのロングインターフェースケーブルを採用しています。
小型1Dスキャンエンジンを内蔵。1500画素CCDと新読み取りアルゴリズムを採用し、バーコードをよりスムーズに読み取ることができます。最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、幅広バーコード(65mm)、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。
特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。
白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様
【ピッチ角度】≦±35°、【スキュー角度】β1≦30°、β2≦70°、【チルト角度】≦±25°
【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)
【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上
保存温度(℃)-20~60
光源赤色LED×1個
消費電流(mA)読取時/270(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/30
保証期間1年
防塵・防滴IP42相当
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)158×73×59
安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループ
EMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B
動作電圧4.5~5.5V
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95RH (非結露、非氷結)
保存湿度(%)5~95RH (非結露、非氷結)
画素数1500画素
特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)
落下衝撃(m)高さ1.5×30回
最小分解能0.1mm (Code 39、PCS 0.9の場合)
内容量1個
【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)
【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20152956
2017-06-30
- 用途:
- バーコード読み取り
製造業
読取り速度によってエラーになってしまいます。
角度の問題もありますが、読取りがわるいのかな?
継続して使用しています。