ヒート シーラー

ヒート シーラー LEC(レック)
(7件のレビュー)

熱で袋をピタッ!と閉じる。コードレス(単3電池2本使用)でハンディタイプなので、手軽にお使いいただけます。食品などの湿気を防いで保存します。素材がアルミ蒸着袋・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニールで厚みが0.1mmまでの袋にご使用できます。

材質本体/ABS樹脂、板バネ・電極版/ステンレス、ネジ/スチール(亜鉛メッキ)、発熱部/PTFE布、ストール(ニッケルメッキ)/フッ素ゴム、セラミック/銅 ホワイト 寸法10×4.5×6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20160534 KK-195
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20160534 KK-195 68602495 KK-195 KK-195 ヒートシーラー LEC(レック) 68602495 ヒートシーラー LEC(レック) 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20160534
2018-08-17
用途:
食べかけお菓子(ポテトチップなど)の袋をシールする為に購入しましたが、とても便利です。

シールする機能は問題が無いのですが、つくりが大まかな作りで電池収納部のフタがすぐに空いてしまいます。よって星4つとしました。

対象商品:
20160534
2017-12-09
用途:
商品の小分けに使用しました。
株式会社カッパーゲート 様 (卸売・小売業)

サプリントの小分けに使用しましたが、思ったより使いやすかったです。単純な機能ですが、十分でした。それに値段もかなり安くリーズナブルでした。

対象商品:
20160534
2017-12-05
用途:
お菓子梱包
design drops 様 (サービス業)

フリーマーケットでお菓子の梱包に使用しました。小さいので、やりやすくはないですが、このお値段にしては十分使えました。50個くらい梱包しただけですが、この手の商品は耐久性が気になるので、お安いものにして良かったと思います。

対象商品:
20160534
2017-07-07
用途:
新聞を入れる袋の密閉

頻繁に使用するので消耗品という位置づけでまとめて購入しました。特に問題なく使えています。

対象商品:
20160534
2016-11-23
用途:
小松菜の封
農・林・水産業

大変いいです
但し、耐久性が心配です
耐久性に関して情報があればご連絡願います

対象商品:
20160534
2016-05-27
用途:
部品の袋詰めの閉じに使用

ホチキスの代用として、使用し始めました。価格も安く、簡単で便利。開封後、部品にホチキスが混入しなくなり大満足。

対象商品:
20160534
2016-07-05
用途:
害虫捕獲器の虫捕り用ビニール袋のシール時に使用
製造業

電熱の容量が小さいとは思いますが,0,07mm厚のポリ袋では、スライドの調整が少し難しいかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする