曜日別特売

モダン ラック

モダン ラック - LEC(レック)
(1件のレビュー)

石こうボード壁や薄い板壁に付属の工具で簡単に取り付けられます。お部屋やトイレの壁に新しい収納スペースを作れます。
【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、板壁、プリント合板(木質新建材)
【×取り付けられない所】・吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。

用途
トイレや玄関や寝室に。
耐荷重(kg)
2
取付け方法
ピン
内容量
1個
注意
※貴重品やこわれやすいものはのせないでください。※この商品に使用しているピンは鋭利なので、予備のピンは幼児の手の届かないところに保管してください。※荷重制限をお守りください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20161374H-440ラック:MDF、フレーム:ABS樹脂、ピン:ステンレス鋼線、取付工具:ABS樹脂390×115×75H339飾り棚
1,514
取扱い終了
代替品有
20161383H-439ラック:MDF、フレーム:ABS樹脂、ピン:ステンレス鋼線、取付工具:ABS樹脂240×115×75H217飾り棚
1,082
取扱い終了
代替品有
20161392H-442ラック:MDF、フレーム:ポリプロピレン、ピン:ステンレス鋼線、取付工具:ABS樹脂280×175×15H213飾り棚、コーナー
1,406
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20161374H-44021454188H00399H-440 SOROUウォールラック LEC(レック) 21454188SOROUウォールラックLEC(レック)1個
2,288
税込2,517
品番が変更になりました
20161383H-43921454170H00398H-439 SOROUウォールラック LEC(レック) 21454170SOROUウォールラックLEC(レック)1個
1,788
税込1,967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20161374
2017-07-28
用途: リフォーム
その他業種

品物は普通だが、注文が7月5日、出荷が7月14日は不満です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする