激落ちシート 電子レンジ ・ 冷蔵庫用
超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが、こぼれた調味料や料理のシミ汚れをしっかりかき取ります。洗剤を使用していないので、冷蔵庫や電子レンジの内側にも安心して使えます。また、2度拭きいらずでベタつきません。アルコールの除菌効果で冷蔵庫内を清潔に保ちます。気づいた時にシートでササッと簡単お掃除!たっぷり使える15枚入りです。
用途電子レンジ ・ 冷蔵庫用
成分水・エタノール・除菌剤
材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン
シリーズ激落ちシート
シートサイズ(mm)300×200
アズワン品番65-0420-20
適合用途電子レンジ ・ 冷蔵庫用
内容量1個(15枚)