ニトリルグローブ3B

ニトリルグローブ3B ファーストレイト ニトリルグローブ3B ファーストレイト

薄手で、柔らかいパウダー無し・白色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。

仕様未滅菌 厚さ(mm)0.06±0.01 ブルー タイプ薄手 入数(枚)200 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 全長(cm)24.0±0.5 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス 内容量1箱(200枚)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57724538 FR-5660 SS 7.0±0.2
オープン
1,998
アウトレット
2,198 (税込)
当日出荷
57724547 FR-5661 S 7.5±0.2
オープン
 
 
取扱い終了
57724556 FR-5662 M 8.0±0.2
オープン
 
 
取扱い終了
57724565 FR-5663 L 8.5±0.2
オープン
 
 
取扱い終了
20323494 FR-5660 SS 7.0±0.2
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
20323503 FR-5661 S 7.5±0.2
3,500
 
 
取扱い終了
20323512 FR-5662 M 8.0±0.2
3,500
 
 
取扱い終了
20323528 FR-5663 L 8.5±0.2
3,500
 
 
取扱い終了
20323537 FR-5664 XL 8.7±0.2
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
57724574 FR-5664 XL 8.7±0.2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57724547 FR-5661 55049366 - - ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 55049366 ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 1箱(100枚) 899 税込989 メーカー違いの相当品で内容量が異なります
57724556 FR-5662 55049375 - - ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 55049375 ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 1箱(100枚) 899 税込989 メーカー違いの相当品で内容量が異なります
57724565 FR-5663 55049384 - - ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 55049384 ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 1箱(100枚) 899 税込989 メーカー違いの相当品で内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする