アームスリング

アームスリング ファーストレイト
(2件のレビュー)

肩鎖関節を安定した肢位に保持します。
肩部の位置調整可能なパットにより、肩への食い込みが軽減でき、快適な装着感を提供します。
シンプル設計のため、一人でも簡単に着脱が可能です。
ベルクロは、肩部のパットに固定することができます。

装着方法
(1)負担のないように患部の腕をポーチに入れてください。
(2)肘はポーチのコーナー部に合わせて、ベルクロ・ストラップで高さ調節して下さい。
用途捻挫・骨折などの腕の固定。 種別左右兼用 材質綿、ポリエステル、ナイロン (ポーチ)ブルー、(ストラップ)ホワイト 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20323948 JAS -1 (前腕の長さ)25.4~30.5cm
1,100
 
 
取扱い終了
20323957 JAS -1 (前腕の長さ)20.3~25.4cm
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20323948
2021-05-19
用途:
普段の生活で使用
医療・福祉・介護関連業

右手が不自由になった母にプレゼントしました。三角巾で固定していましたが、このアームスリングだと取付けが簡単で、肘から手までしっかりと固定でき、三角巾より楽だと喜んでくれました。ありがとうございました。

対象商品:
20323948
2017-10-04
用途:
介護
mark74 様

軽くて蒸れにくいので便利。
値段も安くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする