和平フレイズ
ギフトデイズ ブラナーノ IH対応玉子焼
少しの油でも、焦げつき・焼きむらしにくいダイヤモンドコート。お手入れも楽だから、時間に余裕が生まれます。
フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
サイズ(cm)
13×18
材質
(本体)アルミニウム合金、(底面)ステンレス鋼
適合
IH200V電磁調理器
質量(g)
約390
表面処理
(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート+プリント>、(外面)焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
346×138×79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20288738
BM-9522
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください